Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEVERIN AT 9552


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8786066
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     AT 9552
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
severin toastautomat
Ab durch die Mitte: Beim Rösten werden die Scheiben in der Mitte gehalten und gelingen so rundum gleichmäßig goldbraun. Zusätzlich können Sie auf dem Röstaufsatz Brötchen zubereiten. Das Gehäuse des Edelstahl Toasters ist hochwertig gefertigt und wärmeisoliert.
SEVERIN AT 9552 - Toaster - 2 Scheibe - 2 Steckplatz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Toaster
Scheiben Anz.
2
Verschiedenes
Material
Edelstahlgehäuse
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Brötchenwärmer
Abmessungen und Gewicht
Breite
18 cm
Tiefe
26 cm
Höhe
19.5 cm
Gewicht
1.473 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
800 W
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
19.5 cm
Tiefe (Versand)
31.2 cm
Höhe (Versand)
21 cm
Gewicht (Versand)
1.79 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Wiedererwärmungsfunktion
Ja
Auftaufunktion
Ja
Steuerelemente
Drucktaster, Drehrad
Toaster
Bräunungsstufen Anz.
6
Anz. Steckplätze
2
Einstellbarer Toastschlitz
Ja
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 16 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SEVERIN
AT 2589
ab € 20,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.