Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin AT 2589 Toaster 2 Scheibe(n) 800 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin AT 2589 Toaster 2 Scheibe(n) 800 W Schwarz, Edelstahl
Severin AT 2589 Toaster 2 Scheibe(n) 800 W Schwarz, Edelstahl
Severin AT 2589 Toaster 2 Scheibe(n) 800 W Schwarz, Edelstahl
Severin AT 2589 Toaster 2 Scheibe(n) 800 W Schwarz, Edelstahl
Severin AT 2589 Toaster 2 Scheibe(n) 800 W Schwarz, Edelstahl
Severin AT 2589 Toaster 2 Scheibe(n) 800 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-58043872
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     AT 2589
EAN/GTIN:
     4008146022517
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
severin toastautomat
Hochwertiges Gehäuse aus Edelstahl und integrierter Brötchen-Röstaufsatz.
Brotscheibenzentrierung für die gleichmäßige Bräunung beider Brotseiten.
Aufwärm-Stufe, Defroster-Stufe und Auslösetaste mit Kontrollleuchte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Elektronische Bräunung Kontrolle
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Kabelaufwicklung
Ja
Anzeigelicht
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Wärmeisoliertes Gehäuse
Ja
Krümelschublade
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Leistung
800 W
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SEVERIN
AT 2217
ab € 27,70*
Sonstiges
SEVERIN
AT 9552
ab € 29,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.