Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INSYS icom Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8787096
Hersteller:
     INSYS icom
Herst.-Nr.:
     10022961
EAN/GTIN:
     4022892001107
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
UMTS Antenne
Für den professionellen Einsatzzweck bietet INSYS icom den Kunden verschiedene Antennen.
INSYS icom - Antenne - Dome - Mobiltelefon - 3,5 dBi (für 1,71 - 2,7 GHz), 7 dBi (für 4,9 - 6 GHz), 5 dBi (für 3,4 - 3,8 GHz), 2 dBi (für 617 - 960 MHz) - Wandmontage möglich, intern, Schraubmontage - für INSYS icom MRcard PL450, MRcard PLS 1.1, MRX3 LTE450 1.0, MRX5 LTE450 1.0; MRO L200 1.1
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Dome
Breite
4.8 cm
Tiefe
4.8 cm
Höhe
8.2 cm
Produkttyp
Antenne
Bestimmt für
Mobiltelefon
Platzierung / Montage der Antenne
Wandmontage möglich, intern, Schraubmontage
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Antennenkabel - 3 m
Zubehör im Lieferumfang
Halterung
Antenne
Kompatibilität
2G, 3G, 4G, 5G
Funktionen
IP66
Frequenzbereich
1710 - 6000 MHz, 617 - 960 MHz
Antennengewinn
3,5 dBi (für 1,71 - 2,7 GHz), 7 dBi (für 4,9 - 6 GHz), 5 dBi (für 3,4 - 3,8 GHz), 2 dBi (für 617 - 960 MHz)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
INSYS icom MRcard PL450, MRcard PLS 1.1, MRX3 LTE450 1.0, MRX5 LTE450 1.0 ¦ INSYS icom MRO L200 1.1
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - SMA (männlich)
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Weitere Suchbegriffe: WLAN Antenne, lte antenne
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.