Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic TA 3687


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8787300
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263829
EAN/GTIN:
     4006160638295
Suchbegriffe:
Fondue-Gabeln
Fonduegabeln
Gabelspiess
Toastautomat
Clatronic TA 3687 - Toaster - 4 Scheibe - 2 Steckplatz - Edelstahl/Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Toaster
Scheiben Anz.
4
Verschiedenes
Farbe
Edelstahl/Schwarz
Material
Rostfreier Stahl
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Brötchenwärmer
Abmessungen und Gewicht
Breite
36.6 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
18.4 cm
Gewicht
1.58 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1200 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Kabelaufbewahrung
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Wiedererwärmungsfunktion
Ja
Auftaufunktion
Ja
Löschen Option
Ja
Toaster
Bräunungsstufen Anz.
7
Anz. Steckplätze
2
Herausziehbarer Krümeleinsatz
Ja
Toaster Schlitz Art
Long
Manueller Hebel
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.