Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's RISE 5208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8787795
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     7352080
EAN/GTIN:
     8712285357909
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirmständer
Vogel's RISE 5208 - Wagen - motorisierter Lift - für LCD-Display - 80 mm/s - Schwarz - Bildschirmgröße: 165.1-218.4 cm (65"-86")
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
40.3 kg
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wagen
Design
Motorisierter Lift
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Max. Größe des Befestigungsmusters
800 x 600 mm
Empfohlene Display-Größe
165.1-218.4 cm (65"-86")
Anz. Räder
4
Anheben
98 cm
Anpassungen
Höhe
Kabelaufbewahrung
Cable Inlay System (CIS)
VESA-Halterung
Bis zu 800 x 600 mm, ab 300 x 300 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Abmessung
Basis - Breite: 95.3 cm, Tiefe: 84.4 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
44.7 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 688,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,36*
€ 935,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,71*
€ 925,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,80*
€ 877,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,13*
€ 847,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,48*
€ 819,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.