Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's RISE 2008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8788329
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     7320080
EAN/GTIN:
     8712285357305
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Vogel's RISE 2008 - Elektrolift - für LCD-Display - 80 mm/s, EU - Schwarz - Bildschirmgröße: 165-218 cm (65"-86") - Boden- oder Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
91.5 cm
Gewicht
29.5 kg
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Elektrolift
Max. Ladegewicht
120 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Empfohlene Display-Größe
165-218 cm (65"-86")
Anpassungen
Höhe
Kabelaufbewahrung
Cable Inlay System (CIS)
Platzierung/Montage
Boden- oder Wandmontage
VESA-Halterung
Bis zu 800 x 600 mm, ab 300 x 300 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Abmessung
Basis - Breite: 73.3 cm, Tiefe: 13.8 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
30.8 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 655,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,74*
€ 863,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,22*
€ 842,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,09*
€ 828,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,82*
€ 811,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,04*
€ 779,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.