Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Utility Series Latch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Utility Series Latch II 25, 4 cm (10 Zoll) Universal Hand- und Schultergurt für Tablet 10"
OtterBox Utility Series Latch II 25, 4 cm (10 Zoll) Universal Hand- und Schultergurt für Tablet 10"
Logo
Artikel-Nr.:
     C1006-8788935
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-86914
EAN/GTIN:
     0840262362931
Suchbegriffe:
Notebook-Schultergurt
Notebook-Tragegurt
Tablet-Schultergurt
Tablet-Tragegurt
OtterBox Utility Series Latch - Hintere Abdeckung für Tablet - mit Zubehörtasche - Schwarz - 10"
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.2 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
22.2 cm
Farbe
Schwarz
Verpackungsdetails
Pro-Pack
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Mitgeliefertes Zubehör
Zubehörtasche
Funktionen
360°-Rotation
Tragegurt
Handschlaufe, Halsriemen
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Deckelmerkmale
Standfunktion
Bildschirmgröße Kompatibilität
25.4 cm (10")
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-52701
ab € 11,75*
Zubehör
OtterBox
78-52545
ab € 12,64*
Zubehör
OtterBox
78-80348
ab € 9,89*
Zubehör
OtterBox
78-80349
ab € 10,21*
Zubehör
OtterBox
78-80483
ab € 15,40*
Zubehör
OtterBox
78-80484
ab € 14,94*
Zubehör
OtterBox
78-81057
ab € 19,60*
Zubehör
OtterBox
78-52724
ab € 22,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.