Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 1800 1R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8790813
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A150670
EAN/GTIN:
     4015613385617
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
kontaktgrill bartscher
kontaktgrill
Bartscher 1800 1R - Grill - elektrisch - 517 qcm - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Grill - elektrisch
Besonderheiten
Fettabtropfwanne
Verschiedenes
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Material
Rostfreier Stahl
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Ölpinsel
Abmessungen und Gewicht
Breite
29 cm
Tiefe
39.5 cm
Höhe
21 cm
Gewicht
12.7 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.8 kW
Spannung
230 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Steuerelemente
Drehrad
Grills
Besonderheiten
Einstellbares Thermostat, 50 - 300 °C einstellbare Temperatur, 458 sq. cm top grill plate
Grillfläche
517 qcm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,75*
€ 238,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,88*
€ 237,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,64*
€ 229,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,83*
€ 218,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,36*
€ 192,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A150668
ab € 174,11*
Ähnlich
Bartscher
A150676
ab € 212,52*
Ähnlich
Bartscher
A150674
ab € 212,41*
Ähnlich
Bartscher
A150669
ab € 174,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.