Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Panini-MDI 1GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8790814
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A150976
EAN/GTIN:
     4015613737911
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
kontaktgrill bartscher
kontaktgrill
Der Kontaktgrill "Panini-MDI" mit gerillter Grillplatte oben und unten glatt bietet alles, was ein guter Kontaktgrill braucht: Grillplatten mit optimaler Wärmeleitfähigkeit, eine robuste Bauweise und eine einfache sowie intuitive Knebel-Bedienung mit Digital-Anzeige, Timer und Signalton.
Bartscher Panini-MDI 1GR - Paninigrill - elektrisch - 1774 qcm - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Paninigrill - elektrisch
Besonderheiten
Fettabtropfwanne
Verschiedenes
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Material
Rostfreier Stahl
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Ölpinsel
Kennzeichnung
IPX3
Abmessungen und Gewicht
Breite
41 cm
Tiefe
40 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
18.3 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2.2 kW
Spannung
230 V / 50/60 Hz
Ein/Aus Schalter
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Steuerungstyp
Elektronisch
Indikatoren
Ja
Audio Alarm
Ja
Steuerelemente
Kipphebel, Drehrad
Grills
Besonderheiten
Einstellbares Thermostat, 50 - 300 °C einstellbare Temperatur
Grillfläche
1774 qcm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 278,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,39*
€ 407,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,71*
€ 404,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,11*
€ 389,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,86*
€ 374,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,91*
€ 331,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.