Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba DF 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8797426
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     26.35.00
EAN/GTIN:
     4011833200365
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Steba DF 150 - Fritteuse - 2.5 Liter - 1200 W - Edelstahl/Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Edelstahl/Schwarz
Produkttyp
Fritteuse
Kapazität
2.5 Liter
Gehäusematerial
Edelstahlgehäuse
Fassungsvermögen
0.8 kg
Max. Temperatur
190 °C
Variable Temperatur
Ja
Art der Fritteuse
Korb
Klarsichtdesign
Ja
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Bratkorb
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
25.5 cm
Tiefe
26 cm
Höhe
24.5 cm
Gewicht
2.8 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1200 W
Spannung
230 V / 50/60 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
120 min
Steuerungstyp
Elektronisch
Steuerelemente
Touchpad
Weitere Suchbegriffe: Temperaturregler, friteuse
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.