Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Fusion II 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8797605
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YH02X3-B2UA00
EAN/GTIN:
     4718017756570
Suchbegriffe:
Asus Headsets
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Das ROG Fusion II 300 Gaming-Headset behält das kultige Ohrmuscheldesign der ROG Strix Fusion-Serie bei und pumpt es mit virtuellem 7.1-Surround-Sound, einem hochauflösenden ESS 9280 Quad DAC und 50-mm-ASUS-Essence-Treibern auf, um einen realitätsnahen Klang mit donnerndem Bass zu liefern. AI Beamforming-Mikrofone mit AI Noise Canceling sorgen in der Hitze des Gefechts für eine tadellose Kommunikation im Spiel.
ASUS ROG Fusion II 300 - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - USB-C, USB-A - Schwarz - für Nintendo Switch; Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
310 g
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
iPad, Mac, Windows
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB-C, USB-A
Zusätzliche Funktionen
QUAD DAC, RGB-Beleuchtung
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Material Ohrpolster
Proteinleder
Gaming
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ear Cushion
Kabeldetails
USB-C Kabel - 2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
ESS 9280 Chip integriert, ASUS Hyper-Grounding Technology
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
50 mm
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 40000 Hz
Faltbar
Ja
Soundeffekte
Vitueller 7.1-Kanal-Surround-Sound
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (24-poliger USB-C)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Mikrofon Ein-/ Aus, Surround an/aus
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Nintendo Switch ¦ Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 5
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Empfindlichkeit
-37 dB
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet, Beamforming
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.