Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mirka Dust Extractor 1230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8799641
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     8999100111
EAN/GTIN:
     6416868904444
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Der Mirka Industriestaubsauger 1230 L AFC ist mit einem starken 1200-Watt-Motor und einer 1-Stufen-Turbine ausgestattet, die bei einem Luftstrom von 4500 l/min eine Staubabsaugung mit 250 mbar erzeugt. Der Industrie-Staubsauger verfügt über eine Auto-Start-Funktion und eine automatische Filterabreinigung. Größere Rollen verbessern die Manövrierbarkeit auf unebenen Böden maßgeblich. Eine Schlauch- und Kabelaufbewahrung ermöglichen einen komfortablen Transport.
Mirka Dust Extractor 1230 - Staubsauger - Kanister - Beutel - 1200 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Saugleistung
25 kPa
Staubauffang
Beutel
Besondere Merkmale
Auto-start system
Maximale Motorleistung
1200 W
Behälterkapazität
30 Liter
Luftstrom
75 l/s
Reinigertyp
Kanister
Verschiedenes
Sound Pressure Level (SPL)
60 dB(A)
Abmessungen und Gewicht
Breite
38.5 cm
Tiefe
56.5 cm
Höhe
56.5 cm
Gewicht
14.5 kg
Energieversorgung
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Hauptspannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Eingangs-Nennleistung
1200 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 551,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,67*
€ 864,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,52*
€ 841,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 693,37*
€ 825,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 679,22*
€ 808,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,22*
€ 752,34
pro Stück
ab 7 Stück
€ 625,64*
€ 744,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,87*
€ 720,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,15*
€ 655,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mirka
8999220111
ab € 832,46*
Ähnlich
Mirka
MIN6519211
ab € 184,80*
Ähnlich
Mirka
MIN6519411
ab € 64,56*
Ähnlich
Mirka
8992514511
ab € 224,78*
Ähnlich
Mirka
8391112011
ab € 14,29*
Ähnlich
Mirka
8999110411
ab € 23,28*
Ähnlich
Mirka
8999600411
ab € 65,39*
Ähnlich
Mirka
8999100411
ab € 66,04*
Ähnlich
Mirka
8999700211
ab € 42,21*
Ähnlich
Mirka
8999000211
ab € 24,21*
Ähnlich
Mirka
8999100211
ab € 50,46*
Ähnlich
Mirka
8999000111
ab € 346,41*
Ähnlich
Mirka
8999200111
ab € 680,54*
Ähnlich
Mirka
8999227111
ab € 928,66*
Ähnlich
Mirka
MIE6515511
ab € 164,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.