| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8800768 Herst.-Nr.: ES506016 EAN/GTIN: 5704174846499 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | eSTUFF Titan Shield - Bildschirmschutz für Tablet - Case-kompatibel - Glas - 10.5" - klar, Hochglanzoberfläche - für Samsung Galaxy Tab A8 Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 460 g | ![](/p.gif) | Farbe | Klar, Hochglanzoberfläche | ![](/p.gif) | Produkttyp | Bildschirmschutz - Glas | ![](/p.gif) | Produktmaterial | Gehärtetes Glas (9H) | ![](/p.gif) | Paketinhalt | Reinigungstuch, Bildschirmschutz, Reinigungssatz, Feuchtreinigungstuch, Trockenreinigungstücher | ![](/p.gif) | Schutz | Kratzfest, bruchsicher, öldicht, unempfindlich gegen Fingerabdrücke, stoßfest | ![](/p.gif) | Verpackungsart | Hängebox | ![](/p.gif) | Bestimmt für | Tablet | ![](/p.gif) | Bildschirmgröße Kompatibilität | 10.5" | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre Garantie | Verschiedenes | Besonderheiten | Verwendung mit Case, rahmenlos, leicht zu reinigen | ![](/p.gif) | Platzierung/Befestigung | Klebemontage | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 21 cm | ![](/p.gif) | Transporttiefe | 29.2 cm | ![](/p.gif) | Transporthöhe | 1 cm | ![](/p.gif) | Transportgewicht | 480 g | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Samsung Galaxy Tab A8 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet cover 10", samsung smartphone displayschutzfolie, tablet tasche galaxy tab |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |