Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic miniCool DS600FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8802515
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600026679
EAN/GTIN:
     5999024857897
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Caravan-Kühlschrank
Caravankühlschrank
Wenn kein Platz für einen normalen Kühlschrank zur Verfügung steht, bieten die Mini-Kühlschränke der Serie Food Line einen großen Vorteil. Und das aus gutem Grund: Die Food Line Mini-Kühlschränke bieten lautlosen Kühlkomfort ohne Kompromisse. Die Geräte sind die einzigen Kühlschränke dieser Klasse, die für die Aufbewahrung frischer Lebensmittel geeignet sind.
Dometic miniCool DS600FS - Kühlschrank - Breite: 48.6 cm - Tiefe: 49.4 cm - Höhe: 59.2 cm - 45 Liter - Klasse G - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kühlschrank
Steuerung
Mechanisch
Geräuschpegel
0 dB(A)
Abtau-Automatik
Ja
Energieverbrauch pro Jahr
300 kWh
Klimaklasse
SN
Gesamtnutzinhalt netto
45 Liter
Nettonutzinhalt Kühlschrank
45 Liter
Kühlmittel
R 717
Türangel
Rechts
Innenbeleuchtungsmerkmale
LED-Innenbeleuchtung
Installationstyp
Wandmontage
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Anz. Türen
1
Absorptionskühlsystem
Ja
Geräuschklasse
A
Sound Pressure Level (SPL)
0 dB
Verschiedenes
Kennzeichnung
CB, Directive 1060/2010/EU, EN 60704-1, EN-60704-2-14, EN 62552
Abmessungen und Gewicht
Breite
48.6 cm
Tiefe
49.4 cm
Höhe
59.2 cm
Gewicht
20 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
65 W
Spannung
230 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
54 cm
Tiefe (Versand)
55 cm
Höhe (Versand)
64.5 cm
Gewicht (Versand)
21 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungsstandort
Innen
Kühlschrankfunktionen
Kühlschrankböden Anz.
2
Kühlschrankfachtüren Anz.
3
Kühlschrankinnenbeleuchtung
Ja
Aufbewahrung in der Tür
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 478,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,17*
€ 677,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,19*
€ 667,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,31*
€ 645,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,14*
€ 623,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,32*
€ 569,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.