Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8804642
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     001242
EAN/GTIN:
     3760080650355
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Mobilis - Netzteil - 1 A - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.7 cm
Tiefe
3.8 cm
Höhe
2.2 cm
Gewicht
44 g
Produkttyp
Netzteil
Entwickelt für
Tablet, Mobiltelefon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Elektrischer Strom max.
1 A
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 2: 4-polig USB Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.