| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8805698 Herst.-Nr.: 050007 EAN/GTIN: 3700992512044 |
| |
|
| | |
| Mobilis RESIST Pack - Schutzhülle für Tablet - widerstandsfähig - Schwarz - 10.1" - für Lenovo Tablet 10 Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Widerstandsfähig | Ja | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre | Tragetasche | Typ | Schutzhülle | | Mitgeliefertes Zubehör | Schulterriemen, 4 Hängeringe | | Tragegurt | Handschlaufe, Schultertragriemen | | Zusätzliche Fächer | Pen-Loop | | Empfohlene Verwendung | Für Tablet | | Kennzeichnung | MIL-STD 810G | | Schutz | Fallfest | | Bildschirmgröße Kompatibilität | 25.7 cm (10.1") | | Maximale Höhe der Stoßfestigkeit | 1.2 m | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo Tablet 10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |