Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis ACTIV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8805699
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     051002
EAN/GTIN:
     3700992511436
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Mobilis ACTIV - Flip-Hülle für Tablet - Schwarz - für Apple 9.7-inch iPad (5. Generation, 6. Generation)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
25.9 cm
Tiefe
19.8 cm
Höhe
1.9 cm
Gewicht
316 g
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Tragegurt
Handschlaufe, Schultertragriemen
Zusätzliche Fächer
Pen-Loop
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Kennzeichnung
MIL-STD 810G, IEC 62262 IK08
Schutz
Wasserdicht, schlagfest, fallfest
Öffnungstyp
Seitlich
Deckelmerkmale
Standfunktion
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Maximale Höhe der Stoßfestigkeit
1 m
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 9.7-inch iPad (5. Generation, 6. Generation)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.