Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis ACTIV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8805707
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     051010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Mobilis ACTIV - Flip-Hülle für Tablet - Schwarz - für Samsung Galaxy Tab S2 (9.7 Zoll)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
456 g
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Tragegurt
Handschlaufe, Schultertragriemen
Zusätzliche Fächer
Stift-/Eingabestifthalter
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Kennzeichnung
MIL-STD 810G, IEC 62262 IK08
Schutz
Wasserdicht, schlagfest, fallfest
Öffnungstyp
Seitlich
Deckelmerkmale
Standfunktion
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Tab S2 (9.7 Zoll)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.