Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis Umhängetasche für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8805767
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     031013
EAN/GTIN:
     3700992512914
Suchbegriffe:
Schulter-Tasche
Schultertasche
Umhänge-Tasche
Umhängetasche
Mobilis - Umhängetasche für Tablet - 1680D Polyester
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.5 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
22.5 cm
Material
1680D Polyester
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Umhängetasche
Tragegurt
Gürtelschlaufe, Schultertragriemen
Zusätzliche Fächer
2x Stifte, Vordertasche
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
16.3 cm x 4.5 cm x 23 cm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobilis
001036
ab € 8,06*
Zubehör
Mobilis
001049
ab € 4,53*
Zubehör
Mobilis
001089
ab € 6,86*
Zubehör
Mobilis
001255
ab € 10,60*
Zubehör
Mobilis
001360
ab € 6,90*
Zubehör
Mobilis
001361
ab € 7,47*
Zubehör
Mobilis
001362
ab € 14,75*
Zubehör
Mobilis
001363
ab € 22,79*
Zubehör
Mobilis
001364
ab € 28,21*
Zubehör
Mobilis
065001
ab € 13,71*
Zubehör
Mobilis
065017
ab € 13,73*
Zubehör
Mobilis
001027
ab € 9,12*
Zubehör
Mobilis
001241
ab € 7,96*
Zubehör
Mobilis
001365
ab € 51,40*
Zubehör
Mobilis
001367
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.