Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis ACTIV Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8806029
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     051019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Mobilis ACTIV Pack - Flip-Hülle für Tablet - Schwarz - 9.7" - für Samsung Galaxy Tab S3
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Tragegurt
Handschlaufe, Schultertragriemen
Zusätzliche Fächer
Stift-/Eingabestifthalter
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Kennzeichnung
MIL-STD 810G
Schutz
Wasserdicht, schlagfest, fallfest
Verschlussart
Klappverschluss
Öffnungstyp
Seitlich
Deckelmerkmale
Standfunktion
Bildschirmgröße Kompatibilität
24.6 cm (9.7")
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Maximale Höhe der Stoßfestigkeit
1.2 m
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Tab S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.