Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis C2 Flip-Hülle für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8807074
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     029026
EAN/GTIN:
     3700992521404
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Mobilis C2 - Flip-Hülle für Tablet - Schwarz - für Apple 12.9-inch iPad Pro (4. Generation, 5. Generation, 6. Generation)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21.6 cm
Tiefe
1.4 cm
Höhe
28.4 cm
Gewicht
380 g
Farbe
Schwarz
Verpackungsdetails
Eco
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
Dual-Mode-Ständer, precise cutout
Tragegurt
Elastisches Band
Zusätzliche Fächer
Stylus-Halter
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Schutz
Schlagschutz, Kratzschutz, Stoßschutz
Öffnungstyp
Seitlich
Deckelmerkmale
Standfunktion
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
31.5 cm x 22 cm x 1.7 cm / 432 g
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 12.9-inch iPad Pro (4. Generation, 5. Generation, 6. Generation)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.