Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpacePole DuraTilt with MultiGrip Plate


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1006-8807084
Hersteller:
     Ergonomic Solutions
Herst.-Nr.:
     VER171-LD-MN-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
SpacePole DuraTilt with MultiGrip Plate - Befestigungskit (Montage, Montage-Adapter, Stange) - schmal - für POS-Terminal - Stahl - Schwarz - Theke - für VeriFone Vx 820
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Material
Stahl
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Design
Schmal
Empfohlene Verwendung
POS-Terminal
Montagekomponenten
Montage, Montage-Adapter, Stange
Anpassungen
Neigung, Drehung
Kabelaufbewahrung
Internes Kabelmanagement
Platzierung/Montage
Theke
Rotation
210°
Details zu Abmessungen & Gewicht
Abmessung
Stange - Höhe: 4 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
VeriFone Vx 820
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.