Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Schutzhülle für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8809179
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ZG38C03627
EAN/GTIN:
     0195891477182
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Lenovo - Schutzhülle für Tablet - Polyurethan - Schwarz - 11" - für ThinkCentre M75t Gen 2 11W5; Yoga Tab 11 ZA8W, ZA8X
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Material
Polyurethan
Tragetasche
Typ
Schutzhülle
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität
27.9 cm (11")
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkCentre M75t Gen 2 11W5 ¦ Lenovo Yoga Tab 11 ZA8W, ZA8X
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.