| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8810210 Herst.-Nr.: 321073B14130 EAN/GTIN: 0810070367473 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Entdecken Sie Schutz und Komfort für Ihr Surface Go 3/Go 2/Go mit der UAG Plasma White/Grey Hülle. Diese auf Langlebigkeit ausgelegte Schutzhülle entspricht dem Standard MIL-STD 810G 516.6 und sorgt dafür, dass Ihr Tablet Stürze aus bis zu 1,2 m Höhe übersteht. Das vielseitige Design umfasst eine Standfunktion für optimale Sicht- und Schreibwinkel sowie zusätzliche Fächer für Ihren Surface Pen, um Ihre Produktivität und Ihr Unterhaltungserlebnis zu verbessern. Ob Sie nun arbeiten, lernen oder einfach nur Ihre Lieblingsinhalte genießen, diese Tasche unterstützt Ihren aktiven Lebensstil mit einer Handschlaufe und einem abnehmbaren Schultergurt für komfortablen Transport. Wählen Sie die UAG-Tasche für zuverlässigen Schutz und funktionalen Stil. UAG Case for Surface Go 3/Go 2/Go [10.5-in] w/ HS & SS - Plasma White/Grey - Hintere Abdeckung für Tablet - Grau, weiß - für Microsoft Surface Go, Go 2, Go 3 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 19.1 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 1.91 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 25.8 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 290 g | ![](/p.gif) | Farbe | Grau, weiß | Herstellergarantie | Service und Support | Lebensdauer | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | ![](/p.gif) | Tragegurt | Handschlaufe, abnehmbarer Schulterriemen | ![](/p.gif) | Zusätzliche Fächer | Surface Pen | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Tablet | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | MIL-STD 810G 516.6 | ![](/p.gif) | Schutz | Fallfest | ![](/p.gif) | Deckelmerkmale | Standfunktion | ![](/p.gif) | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | ![](/p.gif) | Max. Höhe von Fallschutz | 1.2 m | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Microsoft Surface Go, Go 2, Go 3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |