Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Flip-Hülle für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ZG38C03903 Tablet-Schutzhülle 26,9 cm (10.6") Folio Schwarz
Lenovo ZG38C03903 Tablet-Schutzhülle 26,9 cm (10.6") Folio Schwarz
Lenovo ZG38C03903 Tablet-Schutzhülle 26,9 cm (10.6") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-8810674
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ZG38C03903
EAN/GTIN:
     0196379305041
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Lenovo - Flip-Hülle für Tablet - Polyurethan - Grau - für Tab M10 Plus (3rd Gen) ZAAJ, ZAAK; ThinkCentre M75t Gen 2 11W5
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
25.9 cm
Tiefe
18.3 cm
Höhe
1.3 cm
Gewicht
246 g
Farbe
Grau
Material
Polyurethan
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
Auto Wake-up/Sleep-Funktion
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Kennzeichnung
RoHS, EAC
Deckelmerkmale
Standfunktion
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) ZAAJ, ZAAK ¦ Lenovo ThinkCentre M75t Gen 2 11W5
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.