Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Go Freisprechtelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8810747
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     GXD1C82051
EAN/GTIN:
     4580551643247
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Notebook Lautsprecher
Portable Lautsprecher
Das Lenovo Go Wired Speakerphone bietet Konferenzen und Audio auf Enterprise-Qualität für Remote-Mitarbeiter. Diese tragbare Plug-and-Play-Lösung ermöglicht es Ihnen, Telefonkonferenzen mit einem natürlichen Kommunikationsgefühl durchzuführen, da diese durch fortschrittliche Voice-First-Algorithmen optimiert werde. Mit der von Teams zertifizierten Technologie können Sie sicher sein, dass Sie Ihre bevorzugte UC-Plattform bestens nutzen können.
Lenovo Go - Freisprechtelefon - kabelgebunden - USB-C - Storm Gray - Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
4.9 cm
Gewicht
265 g
Farbe
Storm Gray
Produkttyp
Freisprechtelefon - kabelgebunden - USB-C
Zusätzliche Funktionen
Automatic Gain Control (AGC)
Empfohlene Verwendung
Konferenz
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Weichetui, USB-C auf USB-A Adapter
Kennzeichnung
Plug and Play, VCCI, BSMI, CB, FCC, KCC, ICES, EAC, RCM
Kabeldetails
USB-C Kabel - 79 cm
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Besonderheiten
Akustische Echokompensation
Empfindlichkeit
85 dB
Impedanz
4 Ohm
Rauschabstand
64 dB
Membran
40 mm
Total Harmonic Distortion (THD)
3%
Frequenzgang
140 - 20000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (24-poliger USB-C)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Microsoft Teams-Taste
Kabel
Kabellänge
79 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
12.5 cm
Transporttiefe
12.9 cm
Transporthöhe
8.9 cm
Transportgewicht
447 g
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Betriebsart des Mikrofons
Omnidirektional x 2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.