| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8810759 Herst.-Nr.: 050039 EAN/GTIN: 3700992519487 |
| |
|
| | |
| Mobilis RESIST Pack - Hintere Abdeckung für Tablet - widerstandsfähig - Schwarz - 12.9" - für Apple 12.9-inch iPad Pro (4. Generation, 5. Generation) Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Material des Innenfutters | TFP 4.0 | | Widerstandsfähig | Ja | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Mitgeliefertes Zubehör | Schulterriemen, 4 weiche Ringe | | Tragegurt | Handschlaufe, Schultertragriemen | | Zusätzliche Fächer | Stift-/Eingabestifthalter | | Empfohlene Verwendung | Für Tablet | | Kennzeichnung | MIL-STD 810G | | Schutz | Schlagfest, fallfest | | Bildschirmgröße Kompatibilität | 32.8 cm (12.9") | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | | Maximale Höhe der Stoßfestigkeit | 1.2 m | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple 12.9-inch iPad Pro (4. Generation, 5. Generation) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |