Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson Zirkona Halterung für Kfz für Handy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8811198
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7170-0856
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Gamber-Johnson Zirkona - Halterung für Kfz für Handy - with suction cup
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.84 cm
Tiefe
11.84 cm
Höhe
17.78 cm
Gewicht
460 g
Produkttyp
Halterung für Kfz
Paketinhalt
Saugnapf, mittleres Verbindungselement, phone cradle
Geeignet für Installation
Auto
Bestimmt für
Handy
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Windschutz
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.