Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Flip-Hülle für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8811369
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ZG38C03900
EAN/GTIN:
     0196379142523
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Lenovo - Flip-Hülle für Tablet - Grau - für Tab M10 (3rd Gen) ZAAE, ZAAF, ZAAG, ZAAH
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15 cm
Tiefe
16.6 cm
Höhe
24.6 cm
Gewicht
217 g
Farbe
Grau
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Kennzeichnung
RoHS
Mindesttemperatur
0 °C
Maximaltemperatur
60 °C
Öffnungstyp
Seitlich
Deckelmerkmale
Standfunktion
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Tab M10 (3rd Gen) ZAAE, ZAAF, ZAAG, ZAAH
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,67*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.