Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gecko Covers Easy-click 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8813866
Hersteller:
     Telco Accessories
Herst.-Nr.:
     V10T60C1
EAN/GTIN:
     8720195096214
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Diese Easy-Click 2.0 Hülle wurde komplett neu gestaltet, um noch dünner zu sein als zuvor, ohne den Schutz Ihres Tablets zu beeinträchtigen. Dank der perfekten Passform können Sie Ihr Tablet einfach in die stabile Kunststoffhülle einklicken, die es sicher an Ort und Stelle hält und vor Beschädigungen schützt. Die Hülle verfügt über verschiedene Standpositionen, damit Sie in jeder Situation den besten Blickwinkel haben. Dank der Auto-Wake/Sleep-Funktion müssen Sie sich nie wieder Gedanken über das Ein- und Ausschalten des Bildschirms machen - die Hülle erledigt das automatisch für Sie, wenn Sie sie öffnen oder schließen. Die Abdeckung verfügt über alle entsprechenden Öffnungen, um einen einfachen Zugang zu den verschiedenen Anschlüssen und Tasten Ihres Tablets zu ermöglichen. Die Kamera kann also auch verwendet werden, ohne das Tablet aus der Hülle zu nehmen.
Gecko Covers Easy-click 2.0 - Flip-Hülle für Tablet - PU-Segeltuch - Schwarz - 10.9" - für Apple 10.9-inch iPad Air (4. Generation, 5. Generation)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Material
PU-Segeltuch
Material des Innenfutters
Samt
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
Auto Wake-up/Sleep-Funktion
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Öffnungstyp
Seitlich
Deckelmerkmale
Standfunktion
Bildschirmgröße Kompatibilität
27.7 cm (10.9")
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 10.9-inch iPad Air (4. Generation, 5. Generation)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.