Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes AeraMax Pro AM III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8814799
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9433401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Der AeraMax Pro 3 ist der ideale Luftreiniger für gewerbliche Nutzung in mittelgroßen Räume mit Flächen von 30-65 m². Er eignet sich hervorragend für öffentliche Toiletten, Untersuchungsbereiche, kleinere Lobbys und Warteräume und bietet den Bewohnern die Möglichkeit, Luft einzuatmen, die praktisch frei von Luftschadstoffen ist.
Fellowes AeraMax Pro AM III - Luftreiniger - Wandbefestigung, zum Aufstellen - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung, zum Aufstellen
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Luftreiniger
Funktionen
Reinigend
Material
ABS-Kunststoff
Filtertyp
True HEPA-Filter, Kohlefilter
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 65 m²
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, GS
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
53.1 cm
Tiefe
22.8 cm
Höhe
49.9 cm
Gewicht
9.07 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
100 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Nennstrom
0.9 A
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
5
Filter-Kontrollleuchte
Ja
Steuerelemente
Touchpad
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
67 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 705,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,02*
€ 993,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,93*
€ 987,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,06*
€ 936,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,89*
€ 899,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,27*
€ 839,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.