Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita ADP07 Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8816856
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     198363-7
EAN/GTIN:
     0088381525671
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Makita ADP07 - Netzteil - 1 A (USB)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Netzteil
Entwickelt für
Elektrowerkzeug
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Geleistete Netzspannung
5 V
Elektrischer Strom max.
1 A
Ausgabeanschlussstellen
4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.