Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell HPA830WE Luftreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8820392
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HPA830WE4
EAN/GTIN:
     4022167028303
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Honeywell HPA830WE - Luftreiniger - zum Aufstellen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Produkttyp
Luftreiniger
Funktionen
Reinigend
Filtertyp
True HEPA-Filter, Vorfilter
Besondere Merkmale
Automatik-Modus, Schlafmodus
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 87 m²
Geschwindigkeitsstufen
Voreinstellungen
Zufuhrrate saubere Luft
212
Energieversorgung
Kabellänge
1.8 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
31.5 cm
Tiefe (Versand)
31.2 cm
Höhe (Versand)
60.2 cm
Gewicht (Versand)
5.8 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Luftqualitätsanzeige, Filterwechsel
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
46 dB(A)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,75*
€ 246,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,10*
€ 245,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,72*
€ 242,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,89*
€ 235,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,07*
€ 200,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.