Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marshall Willen Lautsprecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marshall Willen Lautsprecher
Artikel-Nr.:
     C1006-8820426
Hersteller:
     Zound Industries
Herst.-Nr.:
     1006059
EAN/GTIN:
     7340055386593
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Willen ist der mächtige wetterfeste Lautsprecher, den du überall hin mitnehmen kannst. Der Outdoor-Lautsprecher bietet mit einem 2-Zoll-Breitbandtreiber und zwei Passivmembranen den legendären Marshall Sound, den du so liebst. Er ist staubdicht und wasserresistent gemäß Schutzklasse IP67 und somit für jedes Abenteuer bereit. Willen kombiniert das legendäre Marshall Design mit langlebiger Robustheit. Außerdem bietet der kabellose Lautsprecher über 15 Stunden an Spieldauer mit nur einer Akkuladung und kann mit seinem Befestigungsriemen praktisch überall eingesetzt werden.
Marshall Willen - Lautsprecher - tragbar - kabellos - Bluetooth - Schwarz und Messing
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz und Messing
Produkttyp
Lautsprecher - tragbar
Schutz
Wasserbeständig, staubresistent
Gehäusedesign
Passivradiator
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-C-Ladekabel
Kennzeichnung
IP67
Stromversorgung
Stromquelle
Batterie
Optionen
USB-Ladefunktion
Batterie
Typ
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Ladezeit
3 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
15 Stunden
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Aktiv
Übermittlungsbereich
10 m
Verstärker
Integriert
Schnittstellen
Bluetooth 5.1
Verstärkerklasse
D
Frequenzgang
100 - 20000 Hz
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
82 dB
Bluetooth Audio Codec
SBC
Verstärkerausgangsleistung
10 W
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprecher: Breitbandtreiber - 50.8 mm (2") ¦ Lautsprecher: 2 x Passive Radiator
Lautsprecherdetails
Lautsprecher - Mono - 10 Watt - 100 - 20000 Hz CFR - aktiv
Maße und Gewicht
Breite
10.16 cm
Tiefe
4.04 cm
Höhe
10.05 cm
Gewicht
310 g
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.