Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell QuietSet HTF210BE4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8820717
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HTF210BE4
EAN/GTIN:
     4022167002105
Suchbegriffe:
Säulenventilator
Turmstandventilator
Turmventilator
turmventilator honeywell
Mit der revolutionären QuietTechnologie und einem schlanken Design, das auch in die kleine Wohnung passt.
Honeywell QuietSet HTF210BE4 - Lüfter - Tisch, Tower - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tisch, Tower
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Sicherheitsmerkmale
Abschaltautomatik
Luftmenge
33 m3/h
Luftstromsteuerung
Vibration
Geschwindigkeitsstufen
Voreinstellungen
Abmessungen und Gewicht
Breite
13 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
33 cm
Gewicht
600 g
Energieversorgung
Stromverbrauch
8 W
Kabellänge
1.8 m
Spannung
12 V
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
14.3 cm
Tiefe (Versand)
14.3 cm
Höhe (Versand)
35 cm
Gewicht (Versand)
940 g
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
4
Steuerelemente
Touchpad
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
46 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: säulenventilator
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.