Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko BDIN38641D Geschirrspüler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Geschirrspüler BDIN38641D
EB-Geschirrspüler BDIN38641D
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C1006-8821911
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     BDIN38641D
EAN/GTIN:
     8690842487569
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Beko BDIN38641D - Geschirrspüler - eingebaut - Breite: 59.8 cm - Tiefe: 55 cm - Höhe: 81.8 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Eingebaut
Produkttyp
Geschirrspüler
Besondere Merkmale
Trübungssensor
Anz. Programme
8
Spezielle Programme und Optionen
Feinwäsche, Vorspülen, Öko 50°C, Automatik, Quick & Clean, intensiv 70°C, Mini, AquaFlex, SteamGloss, AutoTab-Option, Schnell+, Tabletoption, SelfDry, DeepWash, HygieneIntense
Installationstyp
Voll integriert
Energie Effizienzklasse
Klasse C
Standardreinigungszyklus
Eco 50
Anzahl der Düsenebenen
3
Regale Stückzahl
3
Geräuschpegel (Eco-Programm)
42 dB(A) bezüglich 1 pW
Geräuschklasse (Eco-Programm)
B
Nennkapazität im Eco-Programm
16
Dauer des Eco-Programms
236 min
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Watersafe+
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Besteckkorb
Optionale Merkmale
Automatische Türöffnung bei Programmende, SelFit
Räder und Nivellierung
Verstellbare Füße
Kennzeichnung
Directive 93/68/EC, RoHS 2011/65/EU, EN 60436, IEC 60436, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, Directive 2019/2017/EU, Directive 2019/2022/EU
Wannenmaterial
Rostfreier Stahl
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
59.8 cm
Tiefe
55 cm
Höhe
81.8 cm
Gewicht
40 kg
Energieversorgung
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Stromverbrauch im unausgeschalteten Modus
1 W
Stromverbrauch im Aus-Modus
0.5 W
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
64.4 cm
Tiefe (Versand)
66.1 cm
Höhe (Versand)
85.9 cm
Gewicht (Versand)
42.9 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Anzeigen
Klarspüler, Salz, Restzeitanzeige, Ein-/Aus-Kontrollleuchte, Kontrolleuchte für Wasseranschluss, LedSpot
Timer-Einstellungsmerkmale
Startverzögerung mit Timer
Maximale programmierbare Startzeit durch Timer
24 Stunden
Steuerungsstandort
Ober auf der Tür
Energie- und Wasserverbrauch
Energieverbrauch pro Waschgang
0.768 kWh
Energieverbrauch im Eco-Programm (EPEC)
77 kWh pro 100 Zyklen
Wasserverbrauch im Eco-Programm (EPEC)
9.5 Liter pro Zyklus
Geschirrspülmaschinen-Merkmale
Oberes Rack
Einstellbare Höhe, Korbgriff, 3 klappbare Plattenhalter, einstellbare Tassenablage
Unteres Rack
4 klappbare Plattenhalter
Drittes Rack
Besteckschublade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 441,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,71*
€ 660,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,28*
€ 657,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,69*
€ 622,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,67*
€ 589,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,23*
€ 525,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.