Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTOMA OPS3-i7-TPM Modulares digitales Beschilderungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8823071
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     H1AX00000229
EAN/GTIN:
     5055387665903
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Der Optoma OPS3-i7-TPM ist die perfekte Antwort auf Ihre wachsenden Anforderungen an die Rechenleistung. Dieses leichte Slot-in-Gerät ist perfekt, um das Beste aus Ihrem Optoma Creative Touch interaktiven Flachbildschirm herauszuholen. Kompatibel mit Optoma Creative Touch IFPDs.
OPTOMA OPS3-i7-TPM - Modulares digitales Beschilderungsgerät - 8 GB RAM - Intel Core i7 - SSD - 256 GB - kein OS
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18.009 cm
Tiefe
11.913 cm
Höhe
2.997 cm
Gewicht
860 g
Gerätetyp
Modulares digitales Beschilderungsgerät
Funktionen
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schnittstellen
Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, USB 2.0, USB 3.0, USB-C, HDMI
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player, Wi-Fi
OS im Lieferumfang
Kein Betriebssystem
Prozessor
Typ
Core i7
Installierte Anzahl
1
Taktfrequenz
1.8 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Hersteller
Intel
Prozessornummer
I7-10510U
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Installierte Anzahl
8 GB
Konnektivität
Verbindungen
2 x USB 2.0 ¦ 2 x USB 3.0 ¦ LAN (Gigabit Ethernet) ¦ Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker ¦ HDMI-Ausgang ¦ USB-C
Stromversorgungsgerät
Eingang
DC 12 - 19 V
Videoausgang
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
1.05 kg
Digitalspeicher
Kapazität
256 GB
Speicherlaufwerktyp
SSD
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Speicherlaufwerkkapazität
256 GB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.006,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.110,55*
€ 1.321,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.107,97*
€ 1.318,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.090,94*
€ 1.298,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.062,73*
€ 1.264,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.006,63*
€ 1.197,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.