Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta PU3040F0 Luftreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8825459
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     PU3040F0
EAN/GTIN:
     3121047230414
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Atmen Sie frei mit Pure Air. Der Luftreiniger von Rowenta filtert bis zu 99,99 % der Allergene und Feinstaub für reine Luft innerhalb von nur sechs Minuten, dank eines leistungsstarken Filtersystems inklusive Allergy+-Filter. Mit integrierten Verschmutzungssensoren und einer Anzeige für die Luftqualität passt er sich automatisch an die Luft in Ihrem Zuhause an und sorgt für eine optimale Luftreinigung zu jeder Tages- und Nachtzeit.
Rowenta PU3040F0 - Luftreiniger - Mobil, zum Aufstellen - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil, zum Aufstellen
Farbe
Weiß
Produkttyp
Luftreiniger
Funktionen
Reinigend
Filtertyp
NanoCaptur-Filter
Filterstufen
4
Luftreiniger Art
Konsole
Energieversorgung
Stromverbrauch
67 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
8 Std.
Steuerungstyp
Elektronisch
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
4
Filter-Kontrollleuchte
Ja
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
32 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,96*
€ 227,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,54*
€ 225,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,16*
€ 222,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,73*
€ 212,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,77*
€ 182,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.