Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BaByliss D572DE Turbo Smooth 2200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8825480
Hersteller:
     Babyliss
Herst.-Nr.:
     D572DE
EAN/GTIN:
     3030050153842
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Der BaByliss 2200 W Haartrockner trocknet schnell und kraftvoll und ist dabei leicht zu handhaben. Der einfach anzuklickende Diffusor verstärkt und definiert natürliche Locken und sorgt für mehr Volumen während des Trocknens, während die schlanke Konzentratdüse für ein kontrolliertes, glattes Styling sorgt.
BaByliss D572DE Turbo Smooth 2200 - Föhn
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Föhn
Kategorie
Haarpflege
Geschwindigkeitseinstellungen Anz.
2
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Energieversorgung
Stromverbrauch
2200 W
Kabel
1.95 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
23 cm
Tiefe (Versand)
12 cm
Höhe (Versand)
28 cm
Haarpflege
Technologie
Keramik
Besonderheiten
Heiß/kalt Wärmeregler, entfernbarer Luftfilter
Mitgelieferte Bürsten und Zubehör
Diffusor, Konzentratordüse (13 x 75 mm)
Hitzeeinstellungen Anz.
3
Motortyp
DC
Ionen-Generator
Ja
Weitere Suchbegriffe: föhn
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.