Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer EM 50 Menstrual Relax


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     820-1668429
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     64854
EAN/GTIN:
     4211125648541
Suchbegriffe:
Defibrillationselektroden
Defibrillator Elektroden
Muskelstimulation
Muskel-Stimulator
Leiden Sie unter Menstruationsschmerzen? Hier kommt Ihr Helfer - das Beurer EM 50 Menstrual Relax! Das Pad mit separat einstellbarer Wärme- und TENS-Funktion kann zur Linderung der Schmerzen und Entspannung beitragen und dank des wiederaufladbaren Akkus und 15 TENS-Intensitätsstufen können Sie selbst entscheiden, wann und wo Sie das Pad verwenden!
Beurer EM 50 Menstrual Relax - Elektronischer Muskelstimulator - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Elektronischer Muskelstimulator - schnurlos
Kategorie
Schmerztherapie
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Selbsthaftende Gel-Elektrode x 2 ¦ Akku
Abmessungen und Gewicht
Breite
193 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
47 g
Energieversorgung
Batterie wiederaufladbar
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Stromquelle
Batterie
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Niedriger Batteriestand
Schmerztherapie
Simulationstyp
Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS), Electronic Muscle Stimulation (EMS), heat
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 47,26*
€ 60,17*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 49,11*
€ 62,76*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 49,38*
€ 62,76*
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,10667*
€ 65,61667*
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,35167*
€ 67,05167*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beurer
648.49
ab € 10,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.