Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer LW 230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8825531
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     66049
EAN/GTIN:
     4211125660499
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Luftreiniger
Luftwäscher
Der Alleskönner befeuchtet Ihre Raumluft durch Kaltverdunstung und reinigt zusätzlich durch Luftwäsche. Durch die dazugehörigen Silberionen Pads wird die Entwicklung von Bakterien und Pilzen im Wasser verhindert, so dass keine Zugabe von chemischen Flüssigkeiten nötig ist.
Beurer LW 230 - Luftbefeuchter/Luftreiniger - zum Aufstellen - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Farbe
Weiß
Produkttyp
Luftbefeuchter/Luftreiniger
Funktionen
Befeuchtend, Luftwäsche
Sicherheitsmerkmale
Abschaltautomatik
Besondere Merkmale
Nachtmodus
Tankfüllmenge
7.25 Liter
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 40 m²
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
2 Silberionen-Pads
Kennzeichnung
TUV SUD GS
Abmessungen und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
34 cm
Gewicht
5.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
7 W
Kabellänge
2 m
Spannung
100 - 240 V / 50/60 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
LCD-Bildschirm
Indikatoren
Wasserstand
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Luftbefeuchter
Luftbefeuchter Art
Kühler Nebel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,28*
€ 232,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,12*
€ 232,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,24*
€ 226,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,71*
€ 216,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,26*
€ 193,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beurer
164160
ab € 20,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.