Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Tascheneinsatz für Elektrowerkzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8826350
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628877000
EAN/GTIN:
     4061792193185
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Metabo - Tascheneinsatz für Elektrowerkzeuge - Polystyrol - für Metabo KS 18 LTX 57, KS 18 LTX 66 BL, MKS 18 LTX 58
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
37.3 cm
Tiefe
26 cm
Gewicht
300 g
Material
Polystyrol
Tragetasche
Typ
Tascheneinsatz
Empfohlene Verwendung
Für Elektrowerkzeuge
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Metabo KS 18 LTX 57, KS 18 LTX 66 BL, MKS 18 LTX 58
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.