Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Einsatz für Tragetasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8826354
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628881000
EAN/GTIN:
     4061792193222
Suchbegriffe:
Einlegeschale Werkzeugbox
Tiefzieheinlage Werkzeugkoffer
Werkzeugbox Einlegeschale
Werkzeugkoffer Tiefzieheinlage
Metabo - Einsatz für Tragetasche - für kabellosen Trennschleifer WB 18 LTX BL150 Quick / 18 LTX BL 180 - für Metabo WB 18 LTX BL 150 Quick
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
47.3 cm
Tiefe
27.8 cm
Gewicht
320 g
Produkttyp
Einsatz
Produktmaterial
Polystyrol
Bestimmt für
Tragetasche
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Metabo WB 18 LTX BL 150 Quick
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.