Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Tascheneinsatz für Elektrowerkzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8826362
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628889000
EAN/GTIN:
     4061792193307
Suchbegriffe:
Einlegeschale Werkzeugbox
Tiefzieheinlage Werkzeugkoffer
Werkzeugbox Einlegeschale
Werkzeugkoffer Tiefzieheinlage
Metabo - Tascheneinsatz für Elektrowerkzeuge - Polystyrol
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
47.3 cm
Höhe
27.8 cm
Gewicht
270 g
Material
Polystyrol
Tragetasche
Typ
Tascheneinsatz
Empfohlene Verwendung
Für Elektrowerkzeuge
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.