Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Einsatz für Tragetasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8826379
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628907000
EAN/GTIN:
     4061792193475
Suchbegriffe:
Einlegeschale Werkzeugbox
Tiefzieheinlage Werkzeugkoffer
Werkzeugbox Einlegeschale
Werkzeugkoffer Tiefzieheinlage
Metabo - Einsatz für Tragetasche - for renovation grinder RSEV 17-125 - für Metabo RSEV 17-125
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
47.3 cm
Tiefe
27.8 cm
Gewicht
320 g
Produkttyp
Einsatz
Produktmaterial
Polystyrol
Bestimmt für
Tragetasche
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Metabo RSEV 17-125
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.