Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCare PC-LR 3075


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8827476
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330750
EAN/GTIN:
     4006160307504
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
ProfiCare PC-LR 3075 - Luftreiniger - Tisch - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tisch
Farbe
Weiß
Produkttyp
Luftreiniger
Funktionen
Luftionisierung, reinigend
Filtertyp
Vorfilter, EPA-Filter
Besondere Merkmale
Nachtlicht, Nachtmodus
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 20 m²
Filterstufen
2
Geschwindigkeitsstufen
Voreinstellungen
Umgebung
Innen
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Waschbarer Filter
Kennzeichnung
Richtlinie 2009/125/EG, RoHS 2011/65/EU, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RoHS 2015/863/EU
Abmessungen und Gewicht
Breite
16 cm
Tiefe
17.5 cm
Höhe
23.5 cm
Gewicht
1.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
25 W
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Starten, Geschwindigkeit
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Steuerelemente
Drucktaster
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.