| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8829362 Herst.-Nr.: SG-ET4X-8EXOSKL1-01 EAN/GTIN: 5715063011201 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zebra - Stoßstange für Tablet - widerstandsfähig - Snap-on - 8" - für Zebra ET40, ET45 Weitere Informationen: Allgemein | Widerstandsfähig | Ja | Tragetasche | Typ | Stoßstange | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Tablet | ![](/p.gif) | Schutz | Sturzresistent | ![](/p.gif) | Bildschirmgröße Kompatibilität | 20.3 cm (8") | ![](/p.gif) | Max. Höhe von Fallschutz | 1.55 m | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Zebra ET40, ET45 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet cover 8zoll, tablet cover, tablet-hülle zebra |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |