Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Basic"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8829454
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186436
EAN/GTIN:
     4047443458858
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Blütenpollen, Tierhaare, Milben, Viren und Bakterien in der Atemluft? Das kann Allergien, Asthma und andere Erkrankungen verursachen. Der Luftreiniger mit Mehrfachfilter entfernt sogar kleine Partikel, Keime und fiese Gerüche. So können Sie bedenkenlos tief durchatmen.
Hama "Basic" - Luftreiniger - zum Aufstellen - schwarzes Titan
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Farbe
Schwarzes Titan
Produkttyp
Luftreiniger
Funktionen
Luftionisierung, reinigend
Filtertyp
Vorfilter, EPA-Filter, Aktivkohlefilter
Besondere Merkmale
Automatik-Modus, Schlafmodus
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 52 m²
Zufuhrrate saubere Luft
200
Umgebung
Innen
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung, Fernbedienung, 4 Filter
Abmessungen und Gewicht
Breite
33 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
60 cm
Gewicht
5.8 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
55 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
LED-Bildschirm
Timer
12 Std.
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Indikatoren
Luftqualitätsanzeige, Filterwechsel
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Timer-Einstellungen
1 - 12 Stunden Timer
Filter-Kontrollleuchte
Ja
Steuerelemente
Touchscreen
Geräuschniveaueinstellung
Ruhemodus 40 dB(A), hoch 50 dB(A)
Geräuschentwicklungsdaten
Geräuschentwicklungsdaten
50 dB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,60*
€ 123,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,71*
€ 116,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.