Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Pure Home PU8080F0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8829459
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     PU8080F0
EAN/GTIN:
     3121047243148
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Rowenta Pure Home PU8080F0 - Luftreiniger - zum Aufstellen - Weiß/Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Farbe
Weiß/Blau
Produkttyp
Luftreiniger
Funktionen
Reinigend
Filtertyp
Vorfilter, Allergy+-Filter, Aktivkohlefilter, NanoCaptur+ Filter
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten, Nachtmodus, Automatik-Modus
Empfohlener Raumbereich
Up to 200 sq.m
Filterstufen
4
Sensoren
Partikelsensor, Gassensor
Rollen enthalten
Ja
Luftreiniger Art
Konsole
Zufuhrrate saubere Luft
515 (Rauch)
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Energieversorgung
Stromverbrauch
60 W
Steckertyp
Euro
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
LCD-Bildschirm
Timer
8 Std.
Steuerungstyp
Elektronisch
Indikatoren
Luftqualitätsanzeige
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Smartphone-kompatibel
Ja
Filter-Kontrollleuchte
Ja
Einstellbares Zeitprogramm
Ja
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
32 dB(A)
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,70*
€ 393,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,41*
€ 393,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,67*
€ 372,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,89*
€ 359,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,42*
€ 325,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.