Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer LR 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1006-8829515
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     69307
EAN/GTIN:
     4211125693077
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Der intelligente Luftreiniger besticht durch sein modernes Design und seine starke Leistung. Dank seines Designs werden Pollen, Hausstaub, Tierhaare, Gerüche, verschiedene Bakterien und Viren angesaugt und aus der Luft gefiltert. Sie können sich entspannt zurücklehnen, während der Luftreiniger entscheidet, welche Einstellung die beste ist. Dank der intelligenten Automatikfunktion erkennt der LR 400 Feinstaub mit einer Partikelgröße von 2,5 µm und passt seine Reinigungsleistung an die Umgebungsluft an. Für bessere Luftqualität und mehr Wohlbefinden. Mit 4 Gebläsestufen und Turbomodus.
Beurer LR 400 - Luftreiniger - zum Aufstellen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Produkttyp
Luftreiniger
Funktionen
Reinigend
Sicherheitsmerkmale
Abschaltautomatik
Filtertyp
Kohlefilter, HEPA H13 Filter, Vorfilter
Besondere Merkmale
Turbomodus, Nachtmodus, UV-Schutz
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 69 m²
Filterstufen
3
Zufuhrrate saubere Luft
266
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.5 cm
Tiefe
21.5 cm
Höhe
50.5 cm
Gewicht
3.7 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
50 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
24 Std.
Indikatoren
Luftqualitätsanzeige
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
4
Smartphone-kompatibel
Ja
Filter-Kontrollleuchte
Ja
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
52 dB(A)
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth 4.0
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,33*
€ 307,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,30*
€ 305,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,86*
€ 297,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,39*
€ 282,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,29*
€ 246,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.